Landskap – verk fra Sammlung Würth

12.09.15 – 16.06.16

 

Sammlung Würth presenterer et utvalg bilder og skulptur fra en periode på 130 år av den moderne kunsthistorien. Det eldste verket, av tyske Carl August Oesterley (1839-1930), er fra 1880 og det nyeste fra 2009, av amerikaneren Alex Katz (f. 1927).

Utstillingen er ingen komplett historisk gjennomgang av landskapet i kunsthistorien, men gir et godt innblikk i den komplekse kunstsamlingen til Würth, her presentert med 26 kunstnere. Dette er en samlingsutstilling som ønsker å gi et innblikk i hvordan landskap skildres og tolkes av kunstnere i ulik tid. 1900-tallet er et århundre hvor kunstuttrykk, stil og holdning, særlig til maleriet, er i stadig utvikling. Landskap er en klassisk malerisjanger som favner vidt, fra gjengivelse av geografiske steder til landskap som metafor.

Alex Katz, Hyllest til Monet 10, 2009. Olje på lerret, V: 365 x 122 cm; M: 365 x 183 cm; H:365 x 122 cm. Inv. 14505.

Henrich von Zügel, Rast ved salttønna, 1888,
olje på lerret, 60 x 80 cm.
Inv. 3369
Gerhard Richter, Skyer, 1969
offsettrykk, 49,9 x 54,8 cm,
Inv. 7975
©2015 Gerhard   Richter