Inn i utstillingen med gallerileder Bjarne Våga – Arnulf Rainer

Her publiserer vi korte formidlingstekster om kunstverker i den aktuelle utstillingen på Galleri Würth.

Arnulf Rainer (f. 1929, Baden, Østerrike)

Fra og med 2. juni er galleriets utstilling A.E.I.O.U. – østerriksk kunst fra Sammlung Würth igjen åpen for publikum. Her vises hele ti verker av den betydningsfulle maleren Arnulf Rainer.

Rainer er noe så sjeldent som en kombinasjon av en særling, en outsider og en gigant. Som tyveåring fikk han opptak til både akademiet for brukskunst og akademiet for billedkunst i Wien, men sluttet etter veldig kort tid på begge to. Han bestemte seg for å bli autodidakt, og gikk så direkte inn i etterkrigstidens avantgarde. Han «malte for å forlate maleriet» (med egne ord), og har produsert bilder som har gjort ham bemerket i alle tiårene han har levd, som etter hvert er blitt ganske mange. Han har laget omfangsrike serier av kunstverk basert på utforskning av korsformen, selvportrett, overmalinger og fingermaling, alle representert i herværende utstilling.

Rainer er et intenst kunstnerskap, ekspressivt og heftig, kontrollert og konseptuelt, aldri kjedelig. Det som kan se ut som villskap er ikke bare det, det er også nøye tenkt ut. Kunsten hans er en serie av samtaler med kunstens fortid og fremtid. Den er en lek med betrakterens forventninger og en provokasjon rettet mot selve språket og kunstens grenser, mot konformitet. Som han selv sa det: «jeg pløyer gjennom kunsthistorien med den heroiske hensikt å gi tilbake til maleriene det de har mistet – deres hemmelighet».

Arnulf Rainer representeres med 10 verk i utstillingen.

Hånd- og fingermaleri, 1983/84. Olje på kartong oppklebet på tre, 73,5 x 102,5 cm. Sammlung Würth, Inv. 17531 og 17532. © 2020 Arnulf Rainer.

Overmalt Van Gogh, 1989. Olje på foto montert på tre, 61 x 51 cm. Sammlung Würth, Inv. 1797. © 2020 Arnulf Rainer.

Face Farces, 1972/75. Kritt på fotopapir, ca. 48,5 x 60,5 cm. Sammlung Würth, Inv. 17383, 17384, 17385 og 17386. © 2020 Arnulf Rainer.

Ikke avbildet:

Kors, uten tittel, 1987. Olje, oljekritt på tre, 164,5 x 103,5 x 7 cm. Sammlung Würth, Inv. 17387.

Kors, 1986. Olje på kartong oppklebet på tre, 161 x 100 cm. Sammlung Würth, Inv. 17787.

Uten tittel, 1957/58. Olje på lerret, 100,5 x 74,5 cm. Sammlung Würth, Inv. 17836.