Veving med garn og papp
En pappvev er en enkel og morsom måte å prøve seg på veving som aktivitet. Denne teknikken kan brukes av både barn og voksne til å lage dekorasjoner, duker, brikker, armbånd og mye mer. Her har vi laget et fargerikt lite veggteppe med det garnet vi fant i skapet. Det er bare å komme i gang!
Utstyr
- Papp
- Garn
- Saks
- Linjal
- Blyant
- Teip
- Ispinne, heklenål, stor stoppenål/nål
- Blomsterpinne eller lignende


Finn eller kutt til en rektangulær eller firkantet bit papp i middels tykkelse. Ta så fram saks, blyant og linjal.

Mål én centimeter inn på alle fire sider. Tegn en linje langs kantene der du har målt.

Mål så én eller en halv centimeter langs streken øverst og nederst på veven din. Merk med en liten blyantstrek.

Klipp hakk fra kanten av pappen ned til streken der du har merket. Dette er sporene garnet skal ned i for å lage basen (renningen) til veven.

Først skal du lage renningen. Det kan lønne seg å bruke et litt mer slitesterkt garn til dette, siden du skal veve gjennom dette garnet. Teip enden bak på pappen og putt garnet gjennom det første sporet på toppen av veven.

Strekk garnet ned fra toppen langs framsiden og gjennom første hakket nederst på veven, slik at du har en rett linje med garn. Gjør garnet fast men ikke altfor stramt. Nå stikker det løse garnet ut nederst på baksiden av pappveven.

Strekk så garnet fra første spor nederst til andre spor nederst og gjennom sporet til forsiden av veven.

Strekk garnet oppover fra andre spor nederst og gjennom spor nummer to øverst. Så gjentar du prosessen til du har dekket hele framsiden av veven med loddrette streker av garn.

Når du kommer til siste sporet, klipper du garnet og teiper enden på baksiden av pappveven slik.

Nå er veven klar til å veves på!

Velg hvilket garn du vil bruke. Man kan velge få eller mange farger.

Bruk en ispinne og teip et langt stykke garn på den ene enden. Dette er innslagsgarnet ditt og er det du skal veve med.

Ta pinnen med garn og fra den ene siden vever du innslagsgarnet under og over annenhver renning.

Under, så over, så under, så over, og så videre. Det kan hjelpe å løfte renningen med en blyant eller linjal for å få bedre plass til å veve ispinnen gjennom.

Når du har vevd fra den ene siden til den andre, fortsetter du å dra innslagsgarnet ditt til du har en kort hale med garn (ca. 10 cm) igjen på den første siden. Pass på at du ikke drar garnet så langt at du drar den gjennom og ut av veven.

Så vever du på samme måte tilbake den veien du kom fra, men nå skal du veve over og så under, over og under, altså motsatt fra første rekke.

Dra så i innslagsgarnet til den er helt gjennom veven. Pass på at du ikke drar for stramt, men la garnet danne en bueform som vist på bildet. Så bruker du fingrene til å presse garnet ned og inntil første innslagsrekke.

Gjenta dette til du har vevd inn alt garnet.

Når du er på slutten av garnet kan du veve inn et lite stykke på en rekke og så klippe garnet.

Da får du en liten løs hale midt i veven.

Så presser du forsiktig ned den løse biten med garn slik at den går i ett med resten av vevnaden.

Nå kan du fortsette å veve med samme teknikk som før, enten med samme farge eller en ny farge.

Her har vi avsluttet ved å klippe garnet slik at den henger ut fra siden. Begge måtene, enten å gjemme garnet midt i veven eller la den stikke ut fra siden, er mulige å bruke.

Du kan også bruke andre ting enn ispinne til å veve med, for eksempel en tynn pinne eller blyant. Her har vi brukt en heklenål.

Fortsett med så mange farger du vil. Det kan være morsomt å blande forskjellige garntyper og tykkelser også.

Du kan veve helt opp til enden på veven. Vi har stoppet et stykke ned fra toppen for å kunne ha løkker øverst.

Når du er ferdig snur du pappveven og løsner de to endene med garn teipet på baksiden.

Dra så forsiktig løkkene ut av sporene i pappen.

Deretter drar du vevnaden din løs nederst på pappveven.

Dra forsiktig i de øverste løkkene for å gjøre vevnaden stram nederst.

Så lager du en knute nederst på hver løkke for å feste vevnaden på toppen også.

Nå skal du feste alle de løse trådene. Bruk en nål eller heklenål til å sy garnet inn i vevnad.

Dra garnet vertikalt gjennom en rad i vevnaden, helst samme farge som den løse tråden.

Pass på å dra garnet helt gjennom men ikke for stramt.

Klipp så garnet helt inntil vevnaden.

Garnet er nå gjemt inni vevnaden. Fortsett med dette til du har sydd inn alle de løse trådene.

Nå er du klar til å avslutte vevnaden! Det er to løse tråder på toppen av vevnaden, det er de som var teipet på baksiden av veven.

Du kan enten sy dem inn i vevnaden eller lage løkker slik vi har gjort.

Vevnaden din er ferdig!

Vi har brukt en avkuttet blomsterpinne og et tynt garn til å henge vevnaden vår på veggen. Nå har vi et hjemmelaget veggteppe på stueveggen!