Åpningstider: Tirsdag til fredag 09 – 16. Søndag 11 – 16  
omvisning banner
Søndagomvisning

SØNDAGSOMVISNING

Alle ordinære søndager klokken 13 er det gratis offentlig omvisning klokken 13.

Lær mer om kunsten og utstillingene våre gjennom en omvisning med en av våre dyktige formidlere.

Gjennom 45 minutter vil dere bli tatt med gjennom utstillingen, samlingen og kunstnerne og få en større innblikk i kunstverkene som stilles ut på Galleri Würth.

Grunnet utstillingens plass og kapasitet begrenses antallet på omvisningen til max. 20 stk.

Møt opp i kaféen før omvisning, hent ut et klistremerke for å være med. Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Om omvisningen klokken 13.00 blir full, settes det opp en ny omvisning klokken 14.00

NB! Ved Kunsthistorisk Kaffepause utgår Søndagsomvisningen

Bestill

BESTILL EN PRIVAT OMVISNING

Ønsker du å oppleve kunsten med din forening, venner, familie eller kolleger? Da er en privat omvisning perfekt for dere. Dere vil bli tatt i mot av en formidler som vil ta dere med gjennom vår aktuelle utstilling. Om det er spesielle temaer fra utstillingen dere ønsker spesielt fokus på, må dette meldes fra om på forhånd.

Omvisningen kan kombineres med enkel servering om ønskelig (egne priser for dette avtales per mail)

Omvisning koster 850,- innenfor galleriets åpningstider og 1800,- utenfor åpningstidene.

Ønsker du å bestille en omvisning, eller har du spørsmål, send en email til galleri.wurth@wuerth.no

Baby

BABYOMVISNING

Den første fredagen i måneden klokken 13. er det Babyomvisning i Galleri Würths utstilling.

Omvisningen passer for foreldre og foresatte med barn opp til to år og omvisningens tempo bestemmes av de små. Omvisningen vil vare rundt 30 min og vil variere mellom en generell omvisning i utstillingen eller med spesialtemaer med fokus på et kunstnerskap fra utstillingen eller et tema fra utstillingen. Månedens tema annonseres på nettsiden under Arrangementer.

Omvisningen og inngang til galleriet er gratis og det er ingen påmelding nødvendig.

NB: Gallerirommet er ikke så stort, så vi oppfordrer alle til å komme med bæresele. Barnevognene kan parkeres i kaféområdet.

Skole og barnehager

OMVISNINGER FOR SKOLER OG BARNEHAGER

Ønsker du å komme på omvisning med din skoleklasse eller barnehage?
Vi har egne opplegg for klasser som ønsker å komme på besøk.

Se siden For skoler og barnehager for mer informasjon.