Fra C1 til C4. Er ASSY Nordic markedets mest allsidige treskrue?
Med ASSY Nordic kan du bruke samme skruen i alt fra C1 til C4 miljø. Les hvorfor ASSY Nordic er en av markedets mest allsidige treskruer her.
Treskruene i serien ASSY 4 Nordic leveres med et av markedets aller sterkeste og mest robuste overflatebehandlinger. Dette gir deg som håndverker en treskrue som håndterer det aller meste!
Fra bilindustrien til tømreren
Norge er ekstremt variert når det kommer til klima. Det er en klar utfordring at man skal dekke alt fra et korrosivt kystmiljø til tørt innlandsklima. Samtidig skrur vi i stadig mer varierte materialer når det gjelder modifiseringer, ulike type overflatebehandlinger og krav til levetid.
Etter en lenger testperiode i samarbeid med vår skruefabrikk i Tyskland, så landet vi på et belegg som heter Delta Seal. Dette er et belegg som har vært brukt mye i bilindustrien, og ikke uten grunn. Belegget har svært gode egenskaper mot f.eks. salt og varmeeksponering, i tillegg til at det ikke er galvanisk.
Fire lag for best mulig beskyttelse
Skruene er belagt i fire ulike operasjoner hvor hvert beskyttelsessjikt har ulike egenskaper. Belegget har svært gode mekaniske egenskaper, samt at det gir håndverkeren en god brukeropplevelse. Belegget er også belagt med en såkalt ‘’Top Coat’’ som reduserer friksjon ved innskruing. Dette gjør i bunn og grunn at skruene går lettere. Dette bidrar også til at belegget i langt større grad er intakt etter montering.
Omfattende tester i laboratorium
Overflatebehandlede, altså korrosjonsbeskyttede skruer er ikke noe nytt, men i motsetning til syrefaste og rustfrie skruer er det belegget som setter begrensinger i forhold til bruk og levetid. Det vil si at beskyttelse mot elementene begrenses av om belegget er intakt eller ikke.
ASSY 4 Nordic har gått gjennom omfattende tester i laboratorium hvor de har vært igjennom Kesternichtester og salttåketester, samt friksjonstester. Med den beleggstykkelsen og sammensettingen vi har valgt, så bestod skruene 1200 timer i en salttåletest, og 10 sykluser Kesternichtest. Til sammenligning vil en normal overflatebehandlet skrue som er elektrolytisk forsinket holder i ca. 48 timer før rødrust oppstår.
Vi ser også at belegget tåler ekstremt høy varmegang sammenlignet med det vi ser på andre skruer, og dette gjør at Nordic-skruene fint kan brukes i meget harde tresorter uten problemer.
Disse ASSY Nordic treskruene har stått i trykkimpregnert trevirke utendørs i over en lengere periode. Vær og vind til tross: Skruene og belegget ser uberørt ut.
Kan brukes i alt fra C1 til C4-miljø
Mange kjenner seg nok igjen i at det fort blir mange skruer i ulike kvaliteter og varianter for å dekke over ulike prosjekter. Med Nordic-skruen har du i prinsippet en skrue som kan brukes til veldig mye mer enn tidligere. Den kan fint brukes i alt fra innendørs prosjekter, til montering i modifisert trelast utendørs og helt til krevende C4-miljøer der man tidligere måte bruke rustfrie A2 og A4-skruer.
Ønsker du deg EN skrue som skal dekke det meste, er ASSY 4 Nordic et trygt valg!
Kort om C-klassifisering
C-klassifisering sier noe om klimaet/miljøet skruen kan brukes i. Her følger en enkel oversikt over hvilke C-klasser vi jobber etter.
- C1: Innendørs, tørt og oppvarmet – Ubehandlede eller elektrolytisk forsinket
- C2: Innendørs med lav fuktighet og forurensing - elektrolytisk forsinket A2K innendørs og A3K utendørs.
- C3: Utendørs innlandsklima eller innendørs med høy luftfunktighet – Varmforsinket
- C4: Utendørs innlandsklima eller innendørs med høy luftfunktighet – A2 Rustfrit eller ASSY Nordic
- C5-M (Kyst):Utendørs kystklima med moderat saltinnhold og industri – Syrefast A4
- C5-I (industri): Utendørs kystklima med høyt saltinnhold (C5M) eller industri med høy fuktighet og tøff atmosfære (C5I) – Syrefast. NB Syrefast kan ikke nyttes i svømmehaller med klor! Spør om hjelp hvis du er i tvil eller usikker.