Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Lei vond lukt i bilen? Würth har enkle løsninger som sikrer ren og frisk luft på kort tid!</p>

#Produkt og fagtips

Bli kvitt vond lukt i bilen - raskt

Lei vond lukt i bilen? Würth har enkle løsninger som sikrer ren og frisk luft på kort tid!

Har du startet aircondition og fått en illeluktende overraskelse? Over tid bygger det seg opp bakterier, mugg og algevekst i klimaanlegget som gir dårlig og illeluktende luft i kupéen. Det er også slik at vond lukt kan sette seg i interiøret i bilen, og samlet gjøre at det blir mindre og mindre hyggelig å sette seg inn i bilen.

VOND LUKT SOM SITTER I TEKSTILENE I BILEN

Er det snakk om vond lukt i tekstilene, og en vanlig vask som er beskrevet her ikke fungerer, kan vår luktfjerner-spray være et godt alternativ. Denne kan brukes på alle tekstiler, og nøytraliserer effektivt lukt av røyk, svette mugg osv. Spray på området som skal friskes opp, og la det tørke godt opp før du benytter bilen.

Luktfjerner, Quick fresh turbo

QUICK FRESH ACTIVE - RASK LUFTRENS

Dersom du har mistanke om at lukten kommer fra både kupè og klimaanlegget, vil en runde med Quick Fresh active ofte gjøre nytten. Den lille sprayboksen er enkel å bruke, og hele prosedyren er over på rundt 15 minutter. Slik bruker du Quick Fresh:

  • Fjern elektroniske apparater fra kupeen (aktive ladere i sigarettutaket osv.)
  • Skru på tenningen på bilen (motoren kan være av)
  • Skru av aircondition
  • Skru på resirkulering av luft
  • Skru temperaturen helt ned
  • Skru viften på fullt
  • Sørg for at alle vinduer og dører er lukket
  • Spray inn hele boksen med Quick Fresh gjennom en fremdør som står på gløtt og lukk umiddelbart igjen når boksen er tom.
  • La bilen stå i ca. 10 minutter slik at sprayen får sirkulert i kupeen og klimaanlegget
  • Åpne alle dører på bilen og la den lufte ut i rundt fem minutter
Slik bruker du Quick Fresh

Denne er smart å ha på verkstedet, og passer perfekt for utleieselskaper, drosjesjåfører og alle som ønsker å kunne friske raskt opp i bilen. Dersom det er et mer omfattende luktproblem i bilen anbefaler vi Evapomat.

Les mer: Slik får du skinnende lakk på bilen

EVAPOMAT - EN GRUNDIG KUPÈ OG KLIMARENS

Evapomat er løsningen for deg som trenger en anda grundigere rens av luften, og ikke minst deg som gjør dette ofte. Typisk kan dette være utleiefirmaer og deg jobber med rens av biler.

En grundig kupe og klimarens

Evapomat er et enkelt verktøy som fungerer i alle vanlige biler, og kan brukes med to ulike rensevarianter: Evapo clean og fresh. Evapo fresh gir en langvarig og frisk luft i kupeen, og er perfekt å bruke på jevn basis for deg som driver med utleie. Da er du sikret at bilen lukter frisk når neste kunde tar ut bilen. Evapo clean er en mer omfattende renseveske som effektivt dreper bakerier, mugg og alger i klimaanlegget. Slik bruker du Evapomat:

  • Sett en renseflaske med evapo clean eller fresh i Evapomaten
  • Koble maskinen til 12V kontakten i fremre del av bilen
  • Skru på resirkulering på klimaanlegget
  • Skru temperaturen helt ned og viften på fullt
  • Skru på maskinen og forlat bilen
  • Når den lille lampen ved av/på-bryteren på maskinen går fra å lyse rødt til å lyse grønt er maskinen ferdig
  • Luft godt ut av bilen

Les også: Våre tips for en profesjonell bilvask

NÅR INGENTING TAR LIVET AV LUKTEN: OZONGENERATOR

Dersom ingenting biter på lukten er det ett kort igjen i bunken, og det er en Ozongenerator. Denne maskinen genererer Ozon-gass som får virke i kupeen over tid, og som effektivt tar livet av alt i bilen. Og da mener vi absolutt alt. Rubb og rake. Sørg derfor for at bilen er helt fri for de tre P'ene: People, Pets and Plants før rensen begynner. Etter behandling med Ozongenerator vil bilen være kvitt all vond lukt. Etter bruk må bilen luftes godt ut før man setter seg i den.