Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Du kan lime nesten hva som helst. Avhengig av hva du skal lime, finnes det ulike typer lim. Det kan derfor være vanskelig å vite hvilket lim du skal bruke når.</p>

#Produkt og fagtips

De ulike limene

Du kan lime nesten hva som helst. Avhengig av hva du skal lime, finnes det ulike typer lim. Det kan derfor være vanskelig å vite hvilket lim du skal bruke når.

I Würth har vi et stort spekter av lim. For å finne riktig lim er det lurt å stille spørsmål om materiale, herdetid, belastninger, størrelse på applikasjon, temperatur, ute eller inne, og om vann.   

FORBEHANDLING AV LIMFLATER

Vi deler opp forbehandling av lim flatene i tre operasjoner:  

Sliping av overflaten har til hensikt å fjerne forurensninger, oksidbelegg og øke kontaktflatene.  

Rengjøring av limflaten har til hensikt å fjerne forurensninger og fett som kan hindre fukting og god kontakt mellom lim og materialet.  

Primer: overflatsbehandling av limflaten har til hensikt å gjøre den mer limbar. De er helst plaster med lav overflatespenning, for eksempel PP, PE, POM og PTFE som må forbehandles for å øke limbarheten. Det er ulike primere til ulike materialer for å øke limbarheten. 

VELG RETT LIM

SUPERLIM

Cyanoakrylatlim går også under navn som superlim, hurtiglim eller lynlim, og er et hurtigtørkende lim. Disse limene herder ekstremt raskt med hjelp av luftfuktighet. Ved bruk av primere kan også fete plaster og elastomerer med lav overflateenergi (vanskelig fet plast som PP. PE. og PTFE.) Cyanoakrylatlim har ofte lav fleksibilitet, skrellstryrke og slagfasthet sammenlignet med andre strukturelle lim. Typisk bruksområdet er ved liming av metall, last og gummi med og mot hverandre. 

Würth Klebfix limer

Würth Klebdix

ANAEROBE LIM

Anaerobe lim herder anaerob, som vil si at det herder kun der hvor det ikke er i forbindelse med luft og i kontakt med metall. Herdehastigheten påvirkes av egenskapene til metallet, samt spaltebredden. Typiske bruksområder er for låsing og tetting av gjengeforbindelser, sylindriske deler, flenser og rør. Det kan erstatte pakninger, og det hindrer løsning på grunn av vibrasjon og støt. Limet kan ikke brukes på plastdeler.

  • Aktivator for anaerobe lim
  • Skruesikring M 
  • Skruesikring H
  • Flenstetting orange / grønn
  • Rørtetting
Würth skruesikring

Skruesikring H

Epoksylim

Epoksylim 2-komponent herder ved å blande A med B komponent. Dette limet har generelt veldig høy styrke og hefter godt til de fleste materialer. Epoxylim har utmerket kjemikaliebestandighet.

ESK - 50

ESK-50

MS-POLYMER 

MS-Polymer (modified-silane polymers) går også under navnene SMP (silane-modified polymers) og STP (silane-terminated polymers). MS-polymer herder ved hjelp av luftfuktighet. Det er viktig at limet påføres i strenger så det får kontakt med luft og kan herde. God heft til materialer som tre, stein, betong, glass, hardplast, gips, metall, isopor, keramikk osv. Det er normalt ikke behov for primer. MS-Polymer er farge og UV-bestandig, aldring- og værbestandig. Det inneholder ikke løsemiddel eller isocyanater. Massene leveres med forskjellig elastisitet, hardhet, Shore A og limstyrke. MS-Polymer er i tillegg overmalbar. Typiske bruksområder er ved lime- og tettemasse til bygg, bil og marine industri, ute som inne.