Den store arbeidshanske-guiden
Usikker på hvilke arbeidshansker du skal velge? Da bør du ta en titt på dette innlegget! Vi ser nærmere på montasjehansker, arbeidshansker og sveisehansker.
Alle som arbeider mye med hendene vet hvor viktig det er med et par gode arbeidshansker. De kan gi beskyttelse, bedre grep og kan faktisk virke avkjølende! Men hvilken hanske passer til jobben du skal gjøre?
ARBEID SOM KREVER PRESISJON - MONTASJEHANSKER
Noen oppgaver krever rett og slett at man har mest mulig kontroll, og at man i minst mulig grad merker at man har på seg hansker overhodet. Montasjehansker har forskjellige egenskaper som for å gi best mulig grep uten at det går nevneverdig utover presisjonen. Disse hanskene er tettsittende, elastiske og har en mengde ulike utforminger til ulikt bruk. Er jobben du skal gjøre slik at du helst skulle klart deg uten hansker, men bør ha beskyttelse eller økt grep? Da er Tiger Flex montasjehansker rett valg.
KUTTRESISTENTE HANSKER - FINGERFØLIGHET OG ØKT BESKYTTELSE
Kuttresistente hansker ligner i stor grad på montasjehanskene, men har en økt grad av beskyttelse mot kutt, rifter og stikk. I mange arbeidsoppgaver kan man utsette fingrene for mange små kutt som kanskje ikke virker alvorlige, men som likevel kan sette deg ut av stand til å jobbe hvis ulykken er ute.
Kuttresistente hansker er der en god investering for å sikre de ansatte. Hanskene kommer i mange ulike former og varianter, med gradvis økende beskyttelse fra klasse A-F. Vår anbefaling er å ta en tur i butikken og teste disse hanskene. Du vil sannsynligvis bli overrasket over hvor behagelige de er, til tross for den økte beskyttelsen.
Se våre kuttresistente hansker her
DYPPEDE HANSKER - HELT TETTE
Enkelte arbeidsoppgaver gjør deg eksponert for kjemikalier som ikke kan komme i kontakt med huden. I slike tilfeller er tette, eller såkalt dyppede hansker, rett valg. Disse hanskene ligner montasjehansker i designet, men har et belegg som beskytter mot fuktighet, olje og andre kjemikalier i enten deler eller over hele håndflaten. Dette gjør at du kan arbeide sikkert. Sjekk sikkerhetsdatablad og aktuelt kjemikalie for å velge rett hanske.
DYPPEDE HANSKER:
Arbeidshanske Chem Fit heldyppet
Arbeidshanske nitrildyppet
ARBEIDSHANSKER FOR MEKANISK ARBEID
Trenger du litt mer beskyttelse enn det montasjehanskene kan tilby? Da er tradisjonelle arbeidshansker rett valg. Her får du hansker med materialer som gir deg god beskyttelse, samtidig som de er gode å jobbe med over lang tid. Vi fører hansker i ulike tykkelser og lengder der det benyttes skinn av høy kvalitet.
Kald på hendene? Les om mer vinterhansker
SVEISEHANSKER
Dette er våre mest beskyttende hansker, og er laget for å tåle stor mekanisk påkjenning og høy varme. Disse hanskene har som oppgave å beskytte hender og underarmer mot gnister og varme partikler under arbeid med sveiseapparat eller andre lignende jobber. Hanskene har lang mansjett for å beskytte godt oppover armen.
ISOLASJONSHANSKER
Stadig flere biler har elektrisk eller hybrid drivlinje, og krever derfor nytt sikkerhetsutstyr ved enkelte oppgaver. Service på batteri er et slikt eksempel, og krever arbeidshansker med beskyttelse mot høy spenning. Det samme gjelder enkelte oppgaver for elektroistallatører som jobber med høy spenning. Isolasjonshansker er laget i gummi, er fleksible og gode, og gir beskyttelse opp mot 1000 V ved arbeid under spenning.
ENGANGSHANSKER
Helt til sist har vi de enkleste hanskene, nemlig engangshansker. Her finnes det flere ulike varianter tilpasset ulike oppgaver, men ingen bidrar med mekanisk beskyttelse som de andre arbeidshanskene. Hovedoppgaven til engangshansker er knyttet til å beskytte hendene mot kjemikalier og smuss, eller av hygieniske årsaker.