Hjulstillingssjekk - veien til bedre lønnsomhet for bilverkstedet
Sjekk av hjulstilling er en rask jobb som gir ekstra inntekter til bilverkstedet. I tillegg bidrar slik firehjulskontroll til tryggere biler på veiene.
En stor andel av den norske bilparken kjører med feil på hjulstillingen, ofte uten at sjåføren vet om det selv. Skjev hjulstilling kan i verste fall skape farlige situasjoner, og en firehjulskontroll kan gi gode inntjeningsmuligheter for bilverkstedet.
Hjulene kan komme ut av stilling av mange årsaker. Ofte er det en uventet fortauskant eller et hull i veien som har skylden. Slitasje på deler i forstillingen kan også være synderen.
Uansett vil feil på hjulstillingen medføre ujevn slitasje på dekk og forstilling, og bilen vil dessuten bruke mer drivstoff enn nødvendig. Begge deler går ut over biløkonomien.
I verste fall kan bilen begynne å skjene ved oppbremsing fra høye hastigheter og skape farlige situasjoner.
VIL FÅ FEILEN RETTET
Mye tyder på at mange sjåfører kjører rundt med hjulstillingsfeil på sin bil. Et verksted gjorde en opptelling som avdekket at 60 prosent av bilene hadde denne defekten.
De fleste bileiere er heller ikke klar over problemet. Derfor ber de heller ikke om å få testet hjulstillingen når de leverer bilen på verksted.
Det betyr ikke at verkstedet skal droppe dette. Med moderne utstyr er en slik test fort unnagjort, og de fleste bileiere vil ønske å få utført oppretting hvis verkstedet finner hjulstillingsfeil.
RASK PROSESS
Moderne utstyr gjør det både enkelt og raskt å sjekke hjulstillingen. Med utstyr som Hunter Quick Check System er det gjort på under ett minutt å kontrollere primærvinklene i både forstilling og bakstilling. Avanserte vegg- eller takmonterte kameraer fanger opp skjevheter.
Ved bruk er det bare å montere hjuladapterne på bilens fire hjul, rulle bilen et kort stykke for å kompensere og se måleresultatene med en gang.
Resultatet blir skrevet ut som fargegrafikk, slik at kunden på en enkel måte kan se hvor feilen ligger og at en justering er nødvendig.
SJEKK HVER ENESTE BIL
Med Hunter Quick Check System kan du sjekke hjulstillingen på hver eneste bil du får inn på verkstedet og på den måten øke omsetningen på hver kunde med minimalt merarbeid. Dette systemet for hjulstillingsanalyse er enkelt å sette opp og bruke, det har ingen bevegelige deler som skal vedlikeholdes, og det har lang levetid.
Utstyret leveres både for vegg/underkjøring og for gjennomkjøring, slik at det kan tilpasses forskjellige verkstedoppsett. Det kan lett bygges ut med utstyr til elektronisk mønsterdybdemåling, batteritest og resetting av styrevinkelsensorer.
PÅ ALVOR
Fast hjulstillingskontroll er å ta kunden på alvor, og noe kunden vil sette pris på. Det er et enkelt tiltak å gjennomføre og vil spare kunden for unødig dekkslitasje og ekstrautgifter til drivstoff.
Samtidig kan det bli en nøkkel til økt lønnsomhet for ditt verksted - faktisk det du kan tjene aller best på.
PLANLEGGING AV VERKSTEDET: Last ned guide