Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Velge olje eller fett? Utvalget av smøremidler er stort, og det kan være skjebnesvangert å bruke feil type på feil sted.</p>

#Produkt og fagtips

Hva slags smøring skal jeg velge hvor?

Velge olje eller fett? Utvalget av smøremidler er stort, og det kan være skjebnesvangert å bruke feil type på feil sted.

Utvalget av smøremidler er stort, og det kan være skjebnesvangert å bruke feil type på feil sted. Her skal vi ta en kikk på de vanligste produktene og bruksområdene.

Et greit utgangspunkt er å se på hva du skal smøre. Da er et enkelt neste skritt å laste ned denne smøreguiden, som viser bruksområdene for ulike fett og oljer.

Last ned: SMØREGUIDE

OLJE ELLER FETT

Noen ganger er det praktisk å ha litt mer forkunnskap. Hva er forskjellen på olje og fett? Og når skal du bruke det ene eller det andre?

Mens fett har en konsistens i tråd med betegnelsen, er olje mer tyntflytende. Oljen har en konsistens som gjør det egnet til å trenge inn i kriker og kroker av mekanikken som trenger smøring. Fett er tykkere og gjør en bedre jobb på større og gjerne mer åpne flater.

Når du oppsøker en faghandel for å finne den rette smøringen for ditt behov, er det praktisk å ha en viss innsikt i hva du trenger. Et utgangspunkt er å avklare hvilke egenskaper på smøringen du er ute etter, i forhold til hva du skal smøre.

LÅS

Er det en låskasse, er det ikke fett som egner seg. Du skal ha noe som kryper godt inn i mekanismen. Samtidig skal den beskytte mot direkte belastning fra nøkkelbruk, vær og vind.

Her går mange i fella og sprayer på med tynn smøreolje, «verktøy på boks». Den gir kortvarig effekt og kan tørke ut mekanismen. Sats heller på en teflonbasert smøring, som også gir den nødvendige overflatebeskyttelsen.

Bilde av en månd og sprayflaske med smøring for lås på et svart bilhåndtak

TANNHJUL

En smøreolje kan derimot være midt i blinken for lukkede tannhjul og glidelager, men det vil gjerne være forskjell på egenskapene til smøreolje for de to bruksområdene.

Motsatt blir smøreolje for skrale greier til åpne tannhjul. Her vil du ha utbytte av sprayfett.

TEMPERATUR

En valse med stor vekt skal tåle å bli utsatt for høy belastning. Her er det fett som gjelder. Tenk også på omgivelsene. Hvis det står mellom to ulike smøremidler, så sjekk temperaturegenskapene for å ta det rette valget. Noen ganger spiller det en mindre rolle, andre ganger er det avgjørende.

Bilde av en arm med et smøremiddel i hånden som smører et tannhjul på en motorsykkel

En stålwire som løper i en strømpe må ha en smøreolje med god krypeevne for å gjøre jobben. Er det snakk om en wire uten beskyttelse, må det kraftigere saker til, i form av spray- eller flytende fett.

Sprayfett kan også brukes på et kjede, men du må over på en smøreolje hvis det er temperaturer over 150 grader Celsius.

Se våre smøreprodukter

ULIKE FORMÅL

Dette gir en pekepinn om at du må velge med omhu. Glideskinne, rullelager, tannhjul, hengsel, dørbrems - alle trenger de et smøremiddel som er tilpasset formålet.

I noen situasjoner er det snakk om å takle stor belastning. Andre ganger er temperaturen avgjørende, kanskje kombinert med solid belastning. Finere mekanikk krever en olje som kommer til på trange steder samtidig som det gir en overflatebeskyttelse.

Det er ikke enkelt å vite hva som er det rette smøremidlet til den enkelte oppgave. Denne guiden gir litt mer innsikt: