Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Hvor lenge kan en takduk stå uten primærtetting før den tar skade av det? I denne artikkelen tar produktsjef Robert Fogh en nærmere titt. </p>

#Produkt og fagtips

Hvor lenge kan takduken stå før den må tildekkes?

Hvor lenge kan en takduk stå uten primærtetting før den tar skade av det? I denne artikkelen tar produktsjef Robert Fogh en nærmere titt.

Moderne undertak holder meget høy kvalitet, og i byggeprosesser der farten er viktig kan det være fristende å gå i gang med arbeidet inne i huset så fort taket er tett. Det er imidlertid greit å ha et forhold til hvor lenge en takduk bør stå alene uten primærtetting. Alle duker har nemlig oppgitt maksimal anbefalt tid uten tildekking, og i denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på hvorfor dette er viktig å ta hensyn til.

UV-STRÅLING OG REGN

Været i Norge kan være hardt, og kan by på utfordringer i alle ledd av en byggeprosess. Taket er intet unntak, og de største fiendene for en duk som står alene uten takstein, er sol og regn. Som de fleste er kjent med, inneholder sollyset UV-stråler, som over tid gir stor påvirkning på flere materialer. Ved langvarig eksponering for UV-stråler vil dukenes cellestruktur løses opp, og man vil merke at duken oppleves som tørr, og i verste fall vil den miste egenskapene man regner med. 

Den andre faktoren som kan påvirke duken negativt er vann. Dukene som benyttes i de fleste byggeprosjekter er diffusjonsåpne, noe som betyr at de puster ut fukt, men holder tett for vann utenfra. Dette går imidlertid til et visst punkt der duken ikke lenger vil holde tett. Siden duken ikke er ment for å stå alene over tid vil man ved store mengder regn kunne oppleve at duken mettes, og at fukt vil begynne å trekke gjennom, og inn i det uferdige huset. 

En ekstra faktor er naturligvis også påvirkning av vind, som vil kunne gi ufordelaktig bevegelse i skjøter mellom dukene. 

Hvor lenge kan takduken stå før den må tildekkes?

Les også: Hvorfor er lufting avgjørende for takets

HVA KAN MAN GJØRE FOR Å UNNGÅ FORRINGELSE AV DUKEN?

Dersom man bygger mange hus i samme prosjekt, er det kanskje ikke alltid gunstig rent tidsmessig å legge takstein på ett hus før man begynner på det neste. Dersom man ser at det vil gå flere uker der duken blir eksponert, kan det derfor være hensiktsmessig å dekke til med presenning for å skåne duken.

Et annet godt råd er å ta med tiden den enkelte duken kan stå eksponert inn i planleggingsprosessen av byggeprosjektet. I vårt kryss-skjema for valg av rett dukprodukt finner du en egen kolonne der nettopp tiden man har til rådighet står oppført. Dette punktet er med andre ord viktig i den helhetlige vurderingen av hvilken duk som passer til det bestemte prosjektet. 

Hvor lenge kan takduken stå før tildekking?

Les også: Slik velger du rett undertak

ER DET SÅ VIKTIG DA?

Det er sikkert en del som tenker at en uke eller to ekstra ikke har så mye å si. Faktum er at dersom du som utfører jobben med taket skal kunne lene deg på de tekniske egenskapene i produktet, må du holde deg strengt til den maksimale tiden som er oppgitt. Vi anbefaler derfor å dekke til duken med presenning  dersom du er usikker på om du vil rekke den maksimale eksponeringstiden.

USIKKER PÅ HVILKEN DUK DU SKAL VELGE TIL DITT PROSJEKT? 

Ta en titt å vår supre guide som hensyntar alle viktige parametere, og gir deg en anbefaling om hva som passer best. Ellers er vi alltid klare for å gi råd! Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg for å finne en god løsning. 

Usikker på hva du skal velge? Ta kontakt her så hjelper vi deg!