Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Produkter for profesjonelle håndverkere!</p>

#Produkt og fagtips

Platting og terrasse: Disse produktene gjør deg raskere!

Produkter for profesjonelle håndverkere!

Vi våger påstanden om at plattinger og terrasser er Norges mest bygde konstruksjon på våren. Vi våger også påstanden om at vi har produkter som gjør deg som håndverker enda mer effektiv samtidig som du kan jobbe vesentlig raskere på ditt neste terrasseprosjekt.

Få bjelkelaget i vater!

Kommer du skjevt ut fra start blir det vanskelig å få et godt resultat. Disse produktene holder prosjektet i vater.

Knudsen-kilen

Knudsen-kilen er en plastkile som er laget for å bygges sammen til å nå den høyden man trenger. Det er rett og slett et slags byggesett som er superenkelt å bruke, og som gir deg millimeter-presisjon. I tillegg er kilen laget i trykkfast materiale som ikke forringes over tid, og som kan skrus i uten å skades.

Knudsen Kilen

Knudsen kilen løser vatring av bjelkelag på terrasse til tross for ujevnt undelag

Viking Arm

Hva om du kunne jobbet alene mens du vatrer opp? Med Viking Arm har du en hjelper med deg som ikke bare holder bjelken, men som også kan jekke opp og senke med millimeterpresisjon. Vi anbefaler å bruke to stykker slik at du har en i hver ende av bjelken hvis det trengs.

Terrasse bjelkelag

Forankre i veggen på huset?

Ofte må en eller flere av bjelkene forankres i grunnmur på huset, og her er riktig valg av løsning viktig for å jobbe raskest mulig.

  • Shark UR: Suverent valg av plugg med skrue når man skal montere raskt i betong. Bor med fireskjærs bor gjennom bjelken og inn i betongen, blås rent og dytt inn pluggen før du skrur til. Shark UR:
  • Wit-VM 250: Superallsidig ankermasse med høy kapasitet. Kan brukes i betong, tegl og lettklinker. Et overlegent valg når det er snakk om flere ulike materialer på samme jobb.

Tips! En lang rettholt er uunnværlig!

Festemateriell som gjør deg raskere

Mange er opptatt av hvilken type trelast man bruker, og mindre av festemateriellet, men vi mener at valget her er vel så viktig. Riktig type skruer og eventuelt spiker gir deg

Noen ord om overflatebehandlig

Det ville vært uprofft av oss å komme med EN anbefaling når det kommer til kvaliteten på skruene. Her er det to viktige faktorer du må ta hensyn til: Klima og materiale det skal skrus i.

Er det snakk om typisk innlandsklima eller steder som er noen mil innenfor kysten, vil våre ASSY Nordic-skruer være suverene valg. Er det snakk om kystnære strøk vil vi generelt anbefale rustfritt eller syrefast festemateriell. Det er også stor variasjon på trelasten, så en god anbefaling er å lese trelastprodusentens beskrivelse og anbefalninger. Der er det stort sett forklart i detalj hva slags festemidler som kreves. Les mer om overflatebehandlet festemateriell og korrosjonsklasser her.

Sammenføyning av bjelkelaget

Siden det blir mye bevegelse i konstruksjonen gjennom et år med ulikt type vær og temperaturer anbefaler vi en solid skrue som f.eks. ASSY4 i 6 X 120. Denne skruen er solid nok til å holde kontruksjonen stiv, samtidig som den tar opp mye bevegelse uten å ryke. Skruene i ASSY-sortimentet er produsert med langtidsherding, så de er i stand til å bøyes ekstremt mye sammenlignet med våre konkurrenter før de ryker.

Montering av terrassebord

Gode skruer og godt verktøy får deg raskere i mål med jobben.

Perfekte terassebordskruer

En perfekt terrasseskrue skal trygt sammenføye terrassebordet mot bjelkelaget, den skal synes minst mulig og den skal evne å kunne ta opp bevegelser i materiale uten å ryke - år etter år. Vi anbefaler en delgjenget skrue med et lite, 60-graders hode. Styr helst unna skuer med 90-graders hode, da disse vil være mindre bevegelige i treverket når det utvider eller krymper. En skrue med et 60° hode blir ikke utsatt for like mye sentrisk strekk som en skrue med 90° hode – som lettere kan ryke ved mye strekkbelastning.

Er det snakk om ekstra harde tresorter eller behov for å montere nær kant, har vi terrasseskruer med borspiss som gjør at du slipper forboring, og kan jobbe raskere.

Scrail spikerskrue

Scrail monteres med spikerpistol, og kan justeres med en normal batteridrill.

Kan man spikre?

Mange sverger fortsatt til spiker, men det er ikke tvil om at skruer gir større fordeler når det kommer til kapasitet og mulighet til etterstramming dersom det blir nødvendig. Et unntak er spiker av typen Scrail. Rettere sagt er dette en hybrid av skruer og spiker. Scrail skytes inn med spikerpistol, men har samtidig gjenger og drivspor slik at man kan etterjustere. Her får man en ekstremt hurtig løsning med mange av fordelene til skruer.

Har du husket?