Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Har du kontroll på brannsikkerheten på arbeidsplassen? Her finner du det du trenger å vite for å velge riktig brannslukningsapparat til din arbeidsplass.</p>

#Produkt og fagtips

Sikkerhet på jobb: Slik velger du brannslukningsapparat

Har du kontroll på brannsikkerheten på arbeidsplassen? Her finner du det du trenger å vite for å velge riktig brannslukningsapparat til din arbeidsplass.

Brann er et mareritt for både husholdninger og arbeidsplasser, og uansett hvor påpasselig du er vil en brann alltid kunne oppstå. Ved siden av et tilstrekkelig oppsett av brannvarslere er godt slukkerutstyr avgjørende for å raskt få slutt på branntilløp. I denne artikkelen ser vi på hva du må vite før du velger brannslukningsapparat.

KLASSIFISERING AV BRANNSLUKNINGSAPPARATER

Et brannslukningsapparat er nok mer spesialisert enn hva mange tror. Dessverre har mange mennesker lite annet forhold til brannslukningsutstyret enn at det henger et apparat her og der. Faktum er at et apparat er merket etter hva slags materiale de skal kunne slukke:

  • A: Organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
  • B: Væskebranner som olje, bensin, maling mm.
  • C: Gassbranner
  • D: Metallbranner
  • F: Matolje og frityr

Etter at man har et forhold til hva slags branner som man ønsker å ha mulighet til å slukke, må man finne ut hvor kraftig apparat man trenger.

Dersom man har valgt et apparat i klasse A vil det legges til et tall foran bokstaven, f.eks 34A. Dette tallet sier noe om arealet med brann som apparatet evner å slukke. Apparatene testes med et standardisert bål med økende lengde, og jo høyere tall, jo lenger bål klarer apparatet å slukke. 34A slukker eksempelvis et testbål på 3,4 meter. 55 er den høyeste godkjenningen.

Bilde av et eksempel med en mann som slukker en brann

Dersom man har et apparat i klasse B vil man se et tilsvarende tall, men denne gangen er det snakk om flytende brennbare vesker. Eksempelvis vil 233B tilsi at apparatet evner å slukke et standardisert fat med 233 liter brennbar veske.

Les også: Ta branntettingen selv

SKUM ELLER PULVERAPPARAT?

De vanligste apparatene du vil finne i markedet er pulver eller skum-slukkere. Det finnes også C02-slukkere. det er fordeler og ulemper med alle typene.

PULVERAPPARATER

Dette er meget allsidige brannslukkere, og dekker brannklasse A, B og C samt elektriske anlegg opp til 1000 volt. Apparater med pulver har høyest slukkereffekt innen alle brannklasser, og er enkle å bruke selv om de ansatte har begrenset med erfaring. En annen fordel er at apparatene kan brukes mellom -30 og + 60 grader celsius. Kontroll av pulverapparater skal gjennomføres hvert år, og egensjekk bør gjennomføres jevnlig (sjekk at manometeret er på grønn sone, og snu apparatet for å høre at det er bevegelse i pulveret). Levetiden på et pulverapparat er 10 år.

SKUMAPPARATER

Skumapparater har et noe mindre bruksområde enn pulver, og kan slukke branner i klasse A, B og elektriske anlegg opp til 1000 volt. Skum er mest effektivt ved brann i væsker, og har en kjølende effekt. Skumapparater er også relativt enkle å rydde opp etter dersom man har brukt dem. Et skumapparat har en levetid på ca. 5 år og har et mindre temperaturspenn enn pulverapparater med nedre grense på +5 grader celsius.

CO2-APPARATER

CO2-apparater er utmerket til slukking av brann på elektriske installasjoner som datamaskiner eller serverrom. Siden disse apparatene kun distribuerer karbondioksid vil brannen kveles på grunn av mangel på oksygen, vil man unngå å ødelegge elektriske komponenter.

Bilde av en brann som slukkes med et CO2-apparat

HVA OM LITIUMBATTERIET TAR FYR?

Det dukker stadig opp flere og flere Litium-batterier. Det er nesten ikke en arbeidsplass som ikke har batterier av denne typen, og de kommer i nærmest alle former og fasonger. Selv om teknologien er blitt veldig god og sikker, oppstår det dessverre fortsatt mange branner i litiumbatterier. Siden disse batteriene er ekstremt energitette, vil en oppstått brann ha eksplosiv styrke. Normale slukkere evner ikke å stagge brann i litiumbatterier, men her vil et apparat av typen AVD være effektivt. Disse apparatene fungerer på den måten at de både kjøler og innkapsler brannen slik at den kveles.

HVA SLAGS BRANNSLUKKER TRENGER DIN ARBEIDSPLASS?

Det finnes det ett svar på, og det finner du ved å gjennomføre en grundig analyse av hva som kan ta fyr hos nettopp dere. Det kan godt være at man bør ha spesifikke slukkere til ulike rom. Et eksempel kan være å ha både AVD og pulverapparat i et snekkerverksted der man har mye treverk, men også batterimaskiner, og et CO2-apparat på serverrommet vegg i vegg.

Vårt råd er å sette deg godt inn i brannklasser, slukkereffekt og fordeler og ulemper med de ulike slukkerne før du velger brannslukningsapparat til din arbeidsplass. Og husk at apparatene skal være synlige og kjent for alle ansatte.

Kilder i denne artikkelen er hentet fra vår leverandør Houseguard.