Slik tar du i bruk en ny spikermaskin
Kjøpe ny spikerpistol? Her går vi gjennom hva du bør gjøre når du har kjøpt ny maskin og noen gode tips for bruk.
Kjøpt deg nye spikermaskin? Før du tar den i bruk er det noen steg du bør ta for å komme rett ut av hoppkanten. Her tar vi en nærmere titt på hva du bør gjøre med en WCN90-power spikermaskin når du tar den ut av esken.
OLJING AV MASKINEN
Ut av esken er maskinen stort sett klar til bruk, men for å sikre at alt skal fungere optimalt må man rense ut lagringsfett og tilføre olje. For å fjerne fettet sprayer man inn industrirens i luftinntaket og skyter noen skudd uten spiker. I esken følger det med en liten flake med spesielt egnet olje. Denne påføres det noen dråper (10-15) av i luftinntaket før første bruk. Dette bør gjentas etter hvert bruk for å sørge for at alle delene spikerpistolen skal fungere optimalt og bevege seg fritt. Husk at dette ikke gjelder dykkertmaskiner som skal smøres sjeldnere.
INSTALLERE SPIKERCOIL
WCN90-power spikermaskin er kompatibel med spiker mellom 45 og 90 mm lengde og er enkel å installere rullen i. Man lader spikerpistolen ved å åpne luken i munningen og selve magasinet som det vises på bildet under.
Før man setter inn coilen, drar man holderen (den lille sylynderen inne i magasinet) til rett høyde. Det er anvist for ulike lengder for å sikre at coilen ligger stabilt under rotasjon. Deretter plasserer man coilen med spissen på spikeren i riktig retning og drar ut en remse som plasseres inn mot munningen. Lukk deretter lokkene over munningen og magasinet.
JUSTERE DYBDEN PÅ SPIKEREN
Før du går i gang med å spikre må du sørge for at dybden er korrekt. For mye trykk vil i verste fall sende spikeren for langt inn og gi en svakere innfesting, og for lite trykk vil kunne gi spikerhoder som henger langt utenfor bordet. Dybdejustering gjøres enkelt på maskinen via det lille justeringshjulet som anvist på bildet under. Ta noen testskudd i tilsvarende materiale og juster deg inn før du begynner jobben.
Å GÅ FRA ENKELTAVTREKK TIL SERIEAVTREKK
Ut av boksen er WCN90 Power installer med enkeltskudds avtrekk. Dette vil si at for å kunne skyte en spiker må man komprimere fronten av munningen mot materialet før man trekker av. Før neste skudd må munningen frigjøres og igjen komprimeres. Til de fleste jobber vil dette fungere bra, men dersom man ønsker å avfyre flere spiker bortover samme bord uten å heve maskinen mellom hvert avtrekk må man bytte avtrekksmakanisme. Dette er imidlertid svært enkelt, og krever lite verktøy. Se komplett film litt lengst ned i artikkelen.
Du trenger:
- Flerskudds avtrekker med ventil
- Dor
- Hammer
- Kompressor og slange
- olje
1. Fjern splintene rundt avtrekkermekanismen med dor og hammer
2. Fjern avrekkeren
3. Fjern ventilen. Dette gjøres enkelt på følgende måte: Hold foran hullet med litt tørkepapir der avtrekkeren satt, og monter på trykkluft på luftinntaket og ta det direkte av igjen. Ventilen spretter da pent ut.
4. Monter ny ventil (som ar fått en skvett olje) på samme måte som den gamle satt, og installer så splintene igjen.
5. Monter nytt avtrekk. Dette gjøres enkelt ved å holde avtrekkeren på plass og deretter sette inn doren der splinten skal sitte. Deretter snur du maskinen og setter splinten på tuppen av doren og deretter trekker doren forsiktig tilbake mens du presser på splinten. Når splinten entrerkan du banke den på¨plass med hammer og dor. Vipps - du er nå ferdig!