Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
ORSY Smart

Orsy smart

Mobil løsning - rask tilgang til ditt forbruksmateriell

  • Orsy smart gjør det mulig for deg å bli enda mer produktiv på arbeidsplassen
  • Enheten er låsbar, flyttbar og spesielt egnet i bygg med flere etasjer
  • Avtalt sortiment kan etterfylles av vår selger
  • Gir deg optimal oversikt og kontroll på forbruksmateriell, du finner produktene når du trenger dem

Last ned informasjon om ORSYsmart.

Ta kontakt med din Würthselger om dette er noe for din bedrift, eller kontakt kundeservice på tlf. 464 01 600.

e-post

Mål
Bredde 112 cm. Høyde 190 cm. Dybde 73 cm.
Vekt
Egenvekt på skapet er 165 kg.
Kapasitet
50 kg pr. hylleplate. 80 kg på bunnhylle.
Løfting
Skapet kan løftes med en belastning på 280 kg totalt.