Markedets mest allsidig takduk?
Vi er ganske sikre, vi har markedets mest allsidig takduk! I denne artikkelen forteller produktssjef Robert Fogh om undertaket Wütop Thermo L-2SK!
Hvor sterk trenger egentlig en takduk å være, tenker du kanskje? Den primære oppgaven til en takduk er å beskytte mot regn og vind samtidig som fukt får puste ut fra konstruksjonen. I tillegg vil duken utsettes for mye belastning under montering, og ikke minst når den er ferdig lagt. Her er noen grunner til hvorfor vi mener at nettopp Wütop Thermo L-2SK er markedets sterkeste undertak totalt sett.
ET ENORMT BREDT BRUKSOMRÅDE
Ved siden av å kunne benyttes på normale skråtak med standard takstein, har Wütop Thermo L-2SK egenskaper som gjør den perfekt til uisolerte takkonstruksjoner der undersiden av duken eksponeres i et kaldt loftsrom. Duken har en sklisikker overflate som også har god avrenning, Den er også en av få duker som kan benyttes under andre primærtettinger enn bare standard takstein. Dukene Wütop Thermo L-2SK og Wütop Thermo ND+ 2SK er så hardføre at ved å følge trinnene og minsteverdiene for luftespalte i monteringsveiledningen, så slipper man nå endelig å anlegge dobbelt luftesjikt, som man må gjøre ved bruk av duk med innhold av asfalt, eller andre diffusjonstette løsninger.
Skifer, teknisk tegl, flate takstein og tretak.
Dermed sparer prosjektet både tid og materialer, og det blir dermed en mye mer økonomisk og miljømessig bærekraftig løsning. Samtidig ivaretar man SINTEF Byggforsk sine anbefalinger for en sunn, pustende og godt isolerende klimakonstruksjon. Så lenge luftingen mellom tekking og undertak dimensjoneres etter anbefalingene til SINTEF Byggforsk, garanterer vi for kvaliteten ved legging under skifer, teknisk tegl, flate takstein eller tretak.
Les også: Hvor lenge kan takduken stå eksponert
ØKT HMS UNDER MONTERING AV TAKET
Ja, du leste riktig! Å ferdes på et tak kan selvsagt være en risikabel affære, og for å unngå fallskader må man naturligvis være sikret med stillas eller fallsikring under arbeidet. Det hjelper likevel ikke å være aldri så godt sikret utover dersom man faller innover og gjennom tak-konstruksjonen når man jobber! Vår takduk er derfor en god investering hva gjelder HMS. Thermo L-2SK er nemlig ekstremt solid, og tåler gjennomtramp på hele 165 kg per 5X5 cm! Dette sikrer deg dersom du skulle trå på duken når du går mellom sløyfene!