Slik tar du vare på håndverktøyet ditt
Selv håndverktøy trenger litt vedlikehold fra tid til annen. I denne artikkelen ser vi på hva du må huske på for at verktøyet skal vare lenge.
Vi tør å påstå at vårt Zebra-verktøy er blant det aller mest solide du finner på markedet, men selv solid verktøy krever at man tar vare på det. I denne artikkelen ser vi på hvordan du behandler verktøyet for lengst mulig levetid.
VASK, RENS OG OVERFLATEBEHANDLING AV HÅNDVERKTØY
Det ligger i kortene at håndverktøy blir skitne. Variert bruk på ulike materialer vil over tid gi en oppsamling av skitt og møkk. Dette kan binde fukt som kan gi korrosjon og rust, og det kan i tillegg gjøre at ledd og andre bevegelige deler fungerer dårligere. Å rengjøre verktøyet vil derfor være viktig fra tid til annen, særlig når det gjelder verktøy med bevegelige deler som skraller og kombinøkler med ledd.
VASK OG SMØRING AV METALLDELER
Er det rene metallverktøy som fastnøkler, kombinøkler eller piper, vil det være hensiktsmessig å bruke et produkt som både løser og smører i en operasjon. Multi Cobra vil fungere utmerket da det både løser opp skitt og smuss, samtidig som det etterlater seg en tynn film av olje som beskytter mot korrosjon. Spray på tilstrekkelig med middel og tørk over etter at verktøyet er rent. Sitter møkka godt kan du også bruke rensekluter som Power Wipes for å løsne skitten.
Hvis det er snakk om skitt som sitter ekstremt godt, vil industrirens være et godt hjelpemiddel, men husk å ha på en tynn olje til slutt for å beskytte verktøyet. Dette er særlig viktig på verktøy med ledd som skal bevege seg godt.
VASK OG SMØRING AV SKRALLER
Selv om skraller i utgangspunktet holder veldig lenge, vil det fra tid til annen være behov for litt service. Dersom du syntes at skrallen begynner å bli treg etter noen år kan det være aktuelt å spraye litt Multi på utsiden av skrallen, særlig nær skjøtene, og så bevege den et par runder. Dersom fettet har størknet og skrallen begynner å jukse, prøv først å tilføre litt tyntflytende smørestoff som blander seg med fettet. Ofte kan dette mykgjøre det gamle fettet, og få skrallen til å bevege seg igjen. Dersom det ikke hjelper må skrallen åpnes, delene rengjøres og til slutt tilføres ny smøring før du skrur den sammen igjen.
Dersom man jobber i kystnære strøk eller i direkte kontakt med saltvann må man gi skrallen mer oppmerksomhet. Hyppig skylling og vask med Multi anbefales på verktøy som benyttes langs kysten, og dersom skrallen jobbes med i direkte kontakt med saltvann anbefaler vi å la skrallehodet ligge i et bad med Multi etter bruk før det tørkes av. Dette fortrenger fukt og etterlater seg en beskyttende film med olje.
Les også: Kjøp tang en gang - Kvalitetsverktøy er en bærekraftig investering
VASK AV HÅNDTAK
Å vaske med væsker som inneholder løsemidler kan skade plast og gummidetaljer. På verktøy som skraller, skrutrekkere og tenger bør du passe på at håndtakene ikke kommer i kontakt med denne type midler, da dette kan gjøre at håndtakene går i stykker. Vi legger mye jobb i at håndtakene på disse verktøyene skal være komfortable og gi tilstrekkelig friksjon, så her er det verdt å være nøye! Bruk såpevann i tilstrekkelig sterkt blandingsforhold, eller bruk Power Wipes. Dette løser stort sett det meste av skitt og fett.
OPPBEVARING AV HÅNDVERKTØY
Vel så viktig som tilstrekkelig vask, er oppbevaring. Kort fortalt er det viktigste for at verktøyet skal holde lenge er at du oppbevarer det tørt, og gjerne med en stabil temperatur. Når det kommer til metoder for oppbevaring er det mye smak og behag, men vi anbefaler å bruke en tilpasset verktøyvogn, en skuffeseksjon eller et oppheng på veggen.