Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Kjøper du skikkelig verktøy vil du trolig ha det resten av livet ditt også. Med Zebra-verktøy går funksjon og holdbarhet hånd i hånd.</p>

#Produkt og fagtips

Kjøp tang en gang - Kvalitetsverktøy er en bærekraftig investering

Kjøper du skikkelig verktøy vil du trolig ha det resten av livet ditt også. Med Zebra-verktøy går funksjon og holdbarhet hånd i hånd.

"Kjøp billig verktøy og bli snytt" synger Øystein Sunde, og han kunne ikke hatt mer rett. Verktøyet til en håndverker er premissgivende for hvor effektivt og nøyaktig jobben blir gjort. Samtidig passer det aldri at et verktøy går i stykker, og det skjer stort sett alltid midt i en jobb. Vi påstår følgende: Vår Zebra håndverktøyserie gjør at du jobber enklere samtidig som verktøyet vil følge deg store deler av jobb-karrieren din.

VERKTØY LAGET FOR Å HOLDE

Würth Zebra har vært produsert i over 30 år, og har hatt ett hovedfokus: Det skal levere den aller høyeste kvaliteten i markedet på håndverktøy. Dette har, og er fortsatt, selve kjernen i alle produkter med Zebra-merket. Men hva betyr egentlig kvalitet? For oss er det tre faktorer som avgjør om et håndverktøy fungerer optimalt.

STÅLKVALITET

Det høres kanskje banalt ut, men det er ekstremt viktig at verktøyet blir laget i høykvalitets-stål. Verktøyet blir brukt hardt, og den mekaniske påvirkningen spiser over tid opp billig verktøy som om det skulle vært smør. For at en tang, skrutrekker eller skralle skal få Zebra-logoen går det derfor gjennom lange og nøye utførte tester, for å sørge for at det tåler ekstremt høy belastning. Toleransegrensene for våre verktøy er de høyeste i markedet, og overgår langt det som er allment forventet.

Les også: Sitter skruen hardt? En Zebra-skrutrekker kan løse problemet.

Bilde av en Zebra skralle.

Samtidig er det ikke slik at en stålkvalitet er like godt egnet til alle type verktøy. Egenskapene til det aktuelle verktøyet tas selvsagt i betraktning for at kompromisset mellom behovene skal treffes best mulig. En skrutrekker er et godt eksempel. Blir stålet herdet for hardt vil det kunne sprekke ved vridning, men blir det for seigt vil det vri seg under høy belastning. Våre ingeniører som står bak produktutviklingen, jobber konstant med å optimalisere balansen i sammensetning og herding for at alle verktøyene skal ha optimal funksjon. Og det bringer oss over på...

FUNKSJON

Det er selvsagt ikke nok at materialet i verktøyene er solide dersom de er vanskelige å jobbe med. Satt på spissen vil det ikke være et stort problem å lage et solid verktøy dersom man kan gjøre det ubegrenset tungt og tykt. Zebra-verktøy er laget for å gjøre jobben enklest mulig, takket være slank utforming og funksjonelt design. Utformingen på for eksempel tengene våre er utviklet for maksimal kraftoverføring samtidig som tengene skal komme til på de stedene du skal jobbe. Brukandes verktøy blir - ja - brukt.

Les også: Slik tar du vare på verktøyet ditt for lengst mulig levetid.

ERGONOMI

Man kan ikke snakke om funksjon uten å snakke om ergonomi. Er det vondt å bruke verktøyet blir det ikke brukt. Zebra-verktøy er laget for å ligge godt i hånden og dermed gi maksimal kraftoverføring. En erkjennelse er likevel at ingen hender er likt utformet, og det er derfor lagt ned mye jobb i å lage håndtak som passer godt på mange ulike håndstørrelser. Du vil fort kjenne at en skrutrekker med Zebra-merke ligger overraskende godt i hånden, uansett om neven din er stor eller liten.

Bilde av to Zebra skrutrekkere

Gode ergonomiske håndtak i 1998 (t.v) og i 2022. Forbedringene skjer kontinuerlig for best mulig komfort og kraftoverføring.

Ved siden av selve utformingen vil du også se at selve sammensetningen av materialer er ulik fra produkt til produkt. Grunnen er at vi ønsker at du skal få komfort og tilstrekkelig friksjon. Dette endrer seg markant fra produkt til produkt. For eksempel vil en skrutrekker ha større behov for mer friksjon for at du skal slippe å tviholde på den enn det en tang har.

Se vårt utvalg av:

MANGE ARTIKKELNUMRE SPARER PENGER OG MILJØ

Til slutt er det verdt å si noen ord om hva det har å si for lommeboken til ditt firma når det skal investeres i håndverktøy. Zebra er ikke urimelig dyrt, men det er heller langt fra det billigste. Med andre ord: Kvalitet koster. Når du ser på det over langen, vil du imidlertid fort se at det vil være en god investering.

For det første vil håndverktøyet vårt leve lenge. Vi har kunder som har brukt samme platesaks i 25 år uten å bytte, og så lenge du bruker det riktig og vedlikeholder og oppbevarer det riktig, kan du forvente det samme av et verktøy du kjøper av oss. Det er det mye god bærekraft i.

Bilde av to zebra platesakser. En gammel og en ny.

Platesaksa til venstre er om lag 30 år eldre enn den til høyre. Den moderne utgaven har gjennomgått forbedringer, men begge får jobben gjort i dag og i morgen.

For det andre er vi temmelig unike på det viset at alle deler av et verktøysett hos oss har eget artikkelnummer. Det vil si at dersom du kjøper et enkelt bit-sett, et pipesett eller et helt verktøyskap vil du kunne erstatte hver enkelt del hver for seg. Dersom en pipe blir borte, eller mot formodning ødelagt, kan du erstatte akkurat det som har blitt borte. Det er billigere enn å kjøpe nytt sett.

Bilde av et Zebra verktøysett.

Samme sett med 24 års mellomrom. 2022 til venstre - 1998 til høyre. Bortsett fra skrallen og skrutrekkeren er settet helt identisk, og du får fortsatt supplert deler til det med samme artikkelnummer.

For det tredje tror vi at en håndverker som har skikkelig verktøy vil gjøre en bedre jobb, og trives bedre. Det er en stolthet ved å ha skikkelig verktøy i nødvendig bredde. Kjøper du Zebra verktøy til din arbeidsplass vil du ha det lenge. Bruker du den riktig tør vi påstanden: Kjøp tang, en gang.