Sitter skruen fast? Løsningen kan være enklere enn du tror
Sitter skruen bedre enn du skulle ønske? Med en Zebra skrutrekker med slagkappe løsner de fleste skruer enkelt!
Sitter maskinskruen bedre enn du skulle ønske? Før du går løs på den med rustløser, induksjonsvarmer eller bor kan du prøve dette enkle trikset.
EN ENKEL LØSNING MED ZEBRA SKRUTREKKERE
Ofte vil en bitteliten avlasting være nok for at skruen skal slippe. Dersom man gir en mekanisk påvirkning, eller et rapp med hammeren som det også kalles, vil det ofte være det bittelille som skal til for at skruen gir seg. Dersom man bruker en Zebra skrutrekker med slagkappe, er den designet for å tåle akkurat dette bruket ved å ha forsterket gjennomgående tange.
Det betyr at tangen, eller klingen om du vil, går gjennom håndtaket og dermed kan slås på med hammer slik at all kraft går rett inn i skruen. Du ser enkelt om skrutrekkeren er designet for dette ved at den har sort ende på håndtaket som på bildet over.
Les også: Slik tar du vare på verktøyet ditt
Slik gjør du:
- Sett skrutrekkeren på plass på skruen slik at bitset går ordentlig inn i i sporet på skruen (husk å sørge for korrekt bits).
- Hold skrutrekkeren helt rett mot skruen.
- Gi et solid rapp med en god hammer på baksiden av skrutrekkeren.
- Forsøk å skru på nytt. Dersom du vil ha mer kraft har noen av trekkerene en forsterket del på tangen som kan brukes med kombinøkkel.
Dette løser overraskende mange gjenstridige skruer med marginal tidsbruk. Husk at ikke alle skrutrekkere har gjennomgående tange, så se etter den sorte enden på Zebra-trekkeren før du hamrer løs. Trikset kan også brukes på bitspiper fra pipesett, men da vil man få slagmerker i bakkant av bitspipene hvis man ikke bruker en kobberhammer.
Lykke til!