Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
Mann i bil med frisk luft fra AC-anlegget
Er luften farligere i kupéen enn ute i trafikken?

Pust trygt med den allergivennlige ­klimarensen, airco well ®

Er luften farligere i kupéen enn ute i trafikken?

Pust trygt med den allergivennlige ­klimarensen, airco well ®

AIRCO WELL®

Ikke la luften inne i bilen bli farligere enn eksosen utenfor!

Veldig mange biler har klimaanlegg som er fulle av sopp, mugg og skitt. Denne luften puster sjåfør og passasjerer inn hver eneste dag, og kan være helseskadelig over tid.

I hovedsak kan vond lukt og mikroorganismer feste seg tre steder: I pollenfilteret, i bilens fordamper, og i kupéen.

Slik gjennomfører du en effektiv, allergivennlig og grundig rens:

1. Pollenfilterrens

Ved normal service byttes pollenfilteret, men selve huset som filteret sitter i forblir uvasket. Dette medfører at pollenfilteret plasseres rett i et miljø der det allerede er grobunn for bakterier, mugg og sopp. Med airco well® 996 og 997 vasker du enkelt pollenfilterhuset slik at mugg og sopp fjernes, og filteret holder seg rent lenger. Velger du 997 får du også en frisk mint-duft som fyller bilen etter gjennomføring.

Se under for sammenligning før og etter rens (trekk i pilen på bildet)

2. Fordamperrens

Bilens fordamper er punktet der luften blir nedkjølt eller oppvarmet, og er et yndet sted for mikroorganismer. På grunn av temperaturskiftene vil kondens fort oppstå her, og gi ypperlige vekstforhold for mugg og bakterier. Med airco well® 994 og tilhørende AC-beger for trykkluft, får du effektivt spylt fordamperen ren for alt som har vokst i rillene i fordamperen slik at luften som passerer forblir ren. I tillegg til å rense luften, vil rengjøringen også bidra til vesentlig bedring av luftstrømmen inn i bilen.

Se under for sammenligning før og etter rens (trekk i pilen på bildet)

3. Kupérens

Det siste stedet vond lukt kan oppstå i bilen, er i selve kupéen. Dersom det ikke er noen åpenbare kilder til den vonde lukten som råtten mat osv, vil den enkle luftrenseren Tunap 589 løse problemet på få minutter. 589 inneholder over 80 % alkohol, og spres enkelt i kupéen via spraytåke for å rense luften. Boksen plasseres i en lukket bil uten mennesker i noen minutter før man lufter godt ut.

Mobile Kokstad sørger for frisk luft hos alle kunder!

Hver sjåfør som er innom for å ta service eller gjennomføre en reparasjon får tilbud om kupérens, pollenfilterhusrens eller full rens av air condition. Dette bidrar til et sunnere inneklima i bilen for eieren, og en tilleggstjeneste for verkstedet.

I denne filmen forteller Trond Foldnes om hvordan de jobber med airco well® det daglige.

Kjøp det du trenger for å gjennomføre rens av kundens klimaanlegg her:

Airco well® 996

Hygienerens for pollenfilterboks. Uten parfyme.

Kjøp her

Airco well® 997

Hygienerens for pollenfilterboks. Med mintduft.

Kjøp her

Airo Well® 994

Hygienerens for klimaanlegg. For rengjøring av fordamper.

Kjøp her

Trykkbegerpistol

For rengjøring og skylling av fordamper.

Kjøp her